Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Duwstang professionele set
Slimme technologie voor extreme buigbochten en zeer vormstabiel. Dit product is bijna onverwoestbaar.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
19-delig, in praktische bewaartas
Roestvaststalen bevestigingselementen
Geen stootkanten of draadovergangen
Inhoud:
- ∅ 4,6 mm 1000 mm M6
- ∅ 5,6 mm 1000 mm M6
- ∅ 7,6 mm 1000 mm M6
- 1 x glijhaak met tipfunctie M6
- 1 x ledlamp M6 (1 x Micro/AAA/LR03 — niet meegeleverd)
- 1 x Powerglider M6
- 1 x magneet M6
- 1 x kogelketting 0,5 m M6
- 1 x oogje met ring M6
- 1 x kabelhaak M6
- 1 x verbindingsschroefdraad M6
- 1 x bewaartas
Verlaagde plafonds, ondervloerinstallatie, droge wanden, kabelkanalen, kabelschachten zonder kabelgeleiding of die te flexibel zijn voor de standaardkabeltreksystemen die op de markt verkrijgbaar zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!