Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Professionele klik-stellingkast
Professionele klik-stellingkast - 1
Professionele klik-stellingkast - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Professionele klik-stellingkast

Stevige inhaakstelling mt 5 stalen legborden voor zware belastingen, werkplaatsen en fabrieken

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
  • Snelle en eenvoudige klik-montage zonder extra gereedschap dankzij het voorgemonteerde frame

  • Sterke steun met T-profiel

  • Hoge mate van stabiliteit dankzij frame- en plankschoren (dieptestangen en lengtestangen)

  • Kan worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires

  • Belastbaarheid van de stalen legborden 250 kg met gelijkmatig verdeelde belasting

  • Legborden flexibel in hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm

  • Eenvoudige installatie met plug-in planksteun

  • Voor universeel gebruik
Opmerking
  • Alle aangegeven sectiebreedtes zijn axiale afmetingen

  • Buitenmaten

Breedte van het basislegbord + 56 mm


Breedte van een aanbouwstelling + 0 mm


Stellingdiepte = legborddiepte + 26 mm

Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.