Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Professionele helmcombinatie voor de bosbouw
Deze helmcombinatie voor de bosbouw voldoet aan alle eisen van de professionele bosbouwer, biedt effectieve bescherming en goede ventilatie, hoog draagcomfort en optimaal zicht.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Effectieve ventilatie dankzij het grote aantal over een groot oppervlak verspreide ventilatiegaten
Hoge mate van veiligheid dankzij speciale, UV-gestabiliseerde ABS-kunststof en speciale geometrie
Optimaal gezichtsveld dankzij korte klep en het professionele vizier
Het vizier, gemaakt van een roestvrije legering en met een gepatenteerd maasontwerp, biedt maximale lichtdoorlaatbaarheid en verbeterde weerstand
Vizier:
- Vizier gemaakt van roestbestendig, reflectiearm zwart gepoedercoat geëtst metaal
- Lichtdoorlaatbaarheid: max. 82%
- Beschermingsklasse "S" voor betere bestendigheid
- Getest volgens EN 1731
- Verbeterde bescherming tegen zaagstof
Gehoorbeschermingskappen:
- Conform EN 352-3
- Uitstekende isolerende eigenschappen en extreem draagcomfort
Getest en erkend door het FPA (Duits testinstituut voor de bosbouw)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!