Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Primerspray

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Primerspray

Hechtingbevorderend spuitmiddel voor aanbrengen van butyl- en bitumenbanden op poreuze en absorberende ondergronden.
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
Verbetert de kleefkracht


  • Verbetert de betrouwbaarheid van de verbinding aanzienlijk doordat op de ondergrond een stabiele laag wordt gevormd

  • Ruwe en poreuze ondergronden worden versterkt


Eenvoudig op te spuiten


  • Snelle verwerking

  • Spuitkop draaibaar zodat horizontaal of verticaal kan worden gespoten


Uitdamptijd:


  • Bij +5 °C – circa 20 min.

  • Bij 0 °C – circa 30 min.

  • Bij -5 °C – circa 40 min.
Opmerking

Niet overschilderbaar. Verf, lak en kunststof worden mogelijk zachter. Verdraagzaamheid met aangrenzende materialen moet worden getest.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.