Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Primerspray
Hechtingbevorderend spuitmiddel voor aanbrengen van butyl- en bitumenbanden op poreuze en absorberende ondergronden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verbetert de kleefkracht
- Verbetert de betrouwbaarheid van de verbinding aanzienlijk doordat op de ondergrond een stabiele laag wordt gevormd
- Ruwe en poreuze ondergronden worden versterkt
Eenvoudig op te spuiten
- Snelle verwerking
- Spuitkop draaibaar zodat horizontaal of verticaal kan worden gespoten
Uitdamptijd:
- Bij +5 °C – circa 20 min.
- Bij 0 °C – circa 30 min.
- Bij -5 °C – circa 40 min.
Niet overschilderbaar. Verf, lak en kunststof worden mogelijk zachter. Verdraagzaamheid met aangrenzende materialen moet worden getest.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor voorbehandeling van de ondergrond bij gebruik van Würth butyl- en bitumenband en vensterafdichtbanden met butylstrips. Ook geschikt voor Eurasol Thermo HT. Op poreuze en absorberende ondergronden, zoals beton, gips, hout, metselwerk, gasbeton, pleister, cementsteen, etc. moet primer worden gebruikt om een optimale kleefkracht te bewerkstelligen.
De ondergrond moet droog en stof- en vetvrij zijn. Verfresten, impregneermiddelen en beton- en cementsluier verwijderen.
Aangrenzende oppervlakken en de vloer afdekken. Gelijkmatig op de ondergrond spuiten; proces herhalen op sterk absorberende ondergronden. Bespoten ondergrond beschermen tegen stof en vocht. Spuitkop reinigen met Würth PU cleaner als de spray niet wordt gebruikt. Band kan worden aangebracht na de gespecificeerde uitdamptijd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!