Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Primerconcentraat CERAfix® 102
Oplosmiddelvrij primerconcentraat op dispersiebasis voor toepassingen binnen en buiten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verlaagt de zuigkracht van de ondergrond
- Ter bescherming van vochtgevoelige ondergronden
- Verlengt de droogtijd van tegellijm
Goede hechting
Verhoogt de hechtkracht van tegels en andere bedekkingen.
Dieptewerking
Werkt verhardend
Gering verbruik
- Zeer voordelige ondergrondvoorbereiding
- Kostenverlagend
Witte formulering die transparant opdroogt
Ook te gebruiken onder kleurverven en voor het voorbehandelen van natuursteen
Korte droogtijd
- Snelle laagopbouw (bijvoorbeeld wanneer daarna afdichtings- en bekledingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd)
- Verkort wachttijden
Water- en alkalibestendig
Geschikt voor toepassingen binnen en buiten en voor waterbelaste oppervlakken
Geurarm
Oplosmiddelvrij
Hogere temperaturen en een lage relatieve vochtigheid versnellen de laagvormingstijd; lagere temperaturen en een hogere relatieve vochtigheid verlengen de laagvormingstijd.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
CERAfix 102 is bedoeld voor het voorbehandelen van zuigende en licht zanderige oppervlakken van cement, gips, beton, pleisterwerk, gipsplaten, metselwerk, enz. CERAfix 102 vergroot de hechting, bindt bouwstof en maakt het oppervlak harder. CERAfix 102 verlaagt de absorptie van de ondergrond en voorkomt te snelle onttrekking van het water in vulmiddelen en tegellijm. CERAfix 102 werkt hechtingbevorderend voor afdicht- vul- en egalisatiemiddelen en voor tegellijmen en emulsieverven voor toepassingen binnen en buiten.
Afhankelijk van oppervlakte-eigenschappen, absorptie, enz., met water verdunbaar van 1:3 tot 1:6. Bij een mengverhouding van 1:3 wordt de ondergrond licht gehard en wordt de absorptie aanzienlijk verminderd. Een mengverhouding van 1:6 bindt bouwstof. CERAfix 102 aanbrengen met een universele kwast, insmeerborstel, roller of spuitapparaat. Tijdens aanbrengen oververzadiging of putvorming voorkomen. Bij aanbrengen van CERAfix 102 met een spuitapparaat het aangebrachte materiaal narollen of kwasten. Laat CERAfix 102 volledig uitharden voordat u de vervolgstappen uitvoert.
Hanteer bij gebruik van CERAfix 201, CERAfix 202, CERAfix 301 of CERAfix 302 een mengverhouding van 1:3.
Oppervlak:
Het oppervlak moet massief, dragend, schoon, droog en vrij van scheidingsmiddelen zijn. Scheidende materialen of lagen, zoals sinterlagen, stof, olie, rubberschilfers, verfresten, enz., dienen op de juiste wijze te worden verwijderd met behulp van zandstralen, frezen, afzuigen en/of ontvetten. Het oppervlak dient voldoende belastbaar te zijn voor de krachten die erop zullen worden uitgeoefend – zie DIN 1055. De vereisten voor treksterkte dienen met het beoogde gebruiksdoel overeen te komen. Neem voor het aanbrengen van bedekking de voorgeschreven waarden voor restvochtigheid in acht. Neem altijd het toegestane vochtgehalte in acht zoals vermeld in de technische documentatie. De CM-meting moet worden uitgevoerd volgens de huidige werkinstructie "Interfacecoördinatie voor verwarmde vloerbouw". Latere vochtindringing dient te worden voorkomen. Tijdens aanbrengen en in de week daaropvolgend mag de temperatuur van de lucht, het materiaal en het oppervlak niet lager zijn dan +5°C.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!