Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Roeststop-grondering
Roeststop-grondering - 1
Roeststop-grondering - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Roeststop-grondering

Smeerbare, actieve corrosiebescherming voor metallic oppervlakken
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
Uitstekende corrosiebescherming


  • Voldoet aan corrosiviteitscategorie C3 "hoog" conform DIN EN ISO 12944

  • Ca. 500 uur conform DIN EN ISO 9227

  • Bestand tegen water, zeewater en talloze chemicaliën


Snel droog


  • Verwerkte materialen kunnen snel worden gebruikt en vervoerd

  • Ideaal als transportlaag in staalbouw


Overschilderbaar


Kortstondig temperatuurbestendig tot +120 °C



VOC-conform


  • Lager oplosmiddelgehalte

  • In overeenstemming met het maximale VOC-gehalte zoals gespecificeerd in de VOC-richtlijn (1999/13/EC)
Opmerking

Opmerking: Kan volgens de tabel worden gecoat met in de handel verkrijgbare topcoatingsystemen (zie TDS)

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.