Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Roeststop Quattro primer

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Roeststop Quattro primer

Sneldrogende universele primer met een breed scala aan toepassingen
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
Unieke combinatie van primer, hechtingsbevorderend middel, corrosiebescherming en lasprimer in één enkel product



De primer beschermt tegen roesten op basis van antioxidatieformule.



Hechtmiddel


  • Goede opbouw van ondergrondstructuur voor verder lakwerk

  • Geschikt voor gebruik in combinatie met afdichtingskitten op basis van PU- en MS-polymeer


Corrosiebescherming


  • Uitstekende duurzame bescherming tegen oxidatie

  • Zeer goede bestendigheid tegen spuitwater en zout water


Lasondergrond, lassen met volledige indringing mogelijk. zowel droog als nat.



Zeer hoge temperatuurbestendigheid tot 300°C, kortdurend tot 500°C



VOC-verdraagzaam


  • Lager oplosmiddelgehalte

  • In overeenstemming met het maximale VOC-gehalte zoals gespecificeerd in de VOC-richtlijn (1999/13/EC)
Opmerking

Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.