Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Motor Guard Petrol and Hybrid
Motor Guard voor benzine en hybride helpt de prestaties van uw auto verbeteren.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Reinigt kleppen, verbrandingskamers en verstuivers voor een hogere brandstofefficiëntie
- Vermindert ijsvorming in de carburateur en corrosie in de brandstoftank
- Beschermt het complete brandstofsysteem
- Verdeelt vocht
- Vergroot het smeervermogen van de brandstof
- Preventieadditief voor regelmatig gebruik
- KEEP CLEAN-technologie
Compatibel met alle soorten benzine, inclusief E10.
Giet rechtstreeks in de tank. Met één fles van 200 ml kan tot 50 l brandstof worden behandeld. Gebruik voor de beste resultaten één fles bij elke derde tankbeurt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!