Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Werkingsverbeteraar motorolie
Bescherming voor alle benzine- en dieselmotoren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verlengt de levensduur van de motor
- Beschermt tegen doorbranding van kleppen
- Maakt afzettingen los op zuigerringen met harscoating
- Verwijdert olieslib en deblokkeert verstopte oliekanalen
- Neutraliseert agressieve verbrandingszuren
- Vult opgebruikte motorolie-ingrediënten aan
- Minimaliseert wrijvingsweerstand
- Geschikt voor olie die is verdund met biobrandstoffen
- In overeenstemming met de nieuwste API-motorolienormen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Inhoud van de bus toevoegen aan de motorolie telkens wanneer de motor wordt gerepareerd of de olie wordt ververst. De werkingsverbeteraar van de motorolie kan ook bij diagnose van de motorolie worden toegevoegd.
300 ml is voldoende voor 4,5 liter motorolie. 1. 000 ml is voldoende voor 10 liter motorolie.
Ideale dosering: 10%. Schone olie conform het oliepeil reduceren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!