Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Premium punt- en koudbeitels met SDS-max opnameschacht, grote verpakking
Met 3-zone hardingstechnologie, extra breekpunten (powergroeven) en zeskantuitvoering. 6 stuks: 3 puntbeitels en 3 koudbeitels, elk 400 mm lang
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tot 30% meer afneemvermogen
Trillingsdemping
Het buffergedeelte is ontworpen met een lagere hardheid (circa 48 HRC). De hogere mate van elasticiteit betekent dat dit deel effectief meewerkt aan het dempen van optredende trillingen, waardoor het gevaar voor breken aan de ingestoken zijde aanzienlijk wordt verlaagd.
Aanzienlijk langere standtijd
De ingestoken zijde is ontworpen met een hogere hardheid (circa 52 HRC), waardoor de standtijd aanzienlijk wordt verlengd.
De beitels blijven scherp
Het werkgedeelte is vervaardigd van 60 HRC kwaliteitsstaal en is extreem hard en dus bijzonder robuust.
Minimale kans op vastslaan in het materiaal in vergelijking met ronde uitvoeringen
Voor algemeen sloop- en doorbreekwerk (spitsen, hakken, uitslaan, stoten, openbreken, uitbreken enz.)
- Puntbeitel: Voor harde materialen, zoals beton. De volledige slagenergie van de boorhamer wordt geconcentreerd op één enkel punt.
- Platte beitel: Voor zachtere materialen. Tevens bruikbaar voor het 'markeren' van uit te breken metselwerk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!