Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Precisietape, crêpe, Light
Zeer dun, soepel speciaal papier voor het maskeren van werk in de spuiterijsector
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer dun en soepel
- Zeer exacte bindingen kunnen worden bereikt door het dunne, soepele, hoogwaardige washipapier
- Met name fijne verfranden om het aflopen van verf te minimaliseren
- Zeer geschikt voor gebruik met verf en vernis op waterbasis
- Uitstekende hechting met een zachte hechting dankzij de acryllijm
- Kan van veel ondergronden worden verwijderd zonder resten achter te laten
- UV-bestendig gedurende maximaal vier weken, waardoor de tape geschikt is voor binnen- en buitengebruik
Uitstekende kortstondige hittebestendigheid
- Hittebestendig tot +130 °C gedurende max. één uur en daardoor uitstekend geschikt voor lakwerkzaamheden waarbij in een oven moet worden gedroogd
- De tape moet worden verwijderd bij droge lak
- Wees voorzichtig bij verven die zink of zinkoxide bevatten, omdat er dan resten kunnen achterblijven
- Op kritieke ondergronden zoals parket, laminaat, linoleum of andere oppervlakken die later zichtbaar zijn, kunnen kleefresten of scheuren in de ondergrond niet worden uitgesloten
- Wanneer u tegels met afdichtmiddel voegt, moet u de tape verwijderen voordat het droogproces is voltooid omdat de tape anders moeilijk te verwijderen is
- Niet geschikt voor gebruik op koolstof, zink, lood (ook loodhoudende verf), koper, geanodiseerde metalen, natuursteen (marmer, enz.) of verouderd of verweerd PVC
- Voor gebruik binnen en buiten
- Voor het maskeren van werk in de spuiterijsector
- Voor het bevestigen van afplakpapier of afplakfolie, voor bundelen, verpakken of labelen
De oppervlakken waarop het tape wordt aangebracht, moeten droog zijn en vrij van stof, olie, oplosmiddelen of andere chemicaliën.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!