Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Viltpolijstschijf voor lasnaadslijpers
Ideaal voor het polijsten en verwijderen van minder ernstige verkleuringen in hoeknaden en juknaden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snel en eenvoudig polijsten
Hoogwaardige vilt (100% schapenwol)
Precieze werking
De breedte van slechts 6 mm en de flexibiliteit van de schijf vergemakkelijken precisiebewerking op de polijstlocatie.
Machinale bewerking in zeer krappe ruimtes
De viltpolijstschijf kan gemakkelijk worden geprofileerd met behulp van een vijl of schuurpapier om schijf aan te passen aan het gebied dat machinaal moet worden bewerkt.
Max. 4000 tpm, aanbevolen 1300 tpm
Polijstpasta aanbrengen terwijl de machine draait!
Roestvast staal, staal, non-ferrometalen en kunststofonderdelen/coatings.
- Belangrijk: Indien de afzonderlijke werkstappen niet zorgvuldig worden uitgevoerd, worden gebreken in het oppervlak nog duidelijker zichtbaar tijdens het opwrijven.
- Voer een voortest of uw eigen testen uit!
- Hoe beter is voorgeschuurd, hoe gemakkelijker en korter de benodigde inspanningen voor het polijsten.
- Voor elke pasta moet een aparte viltlamellen-polijstschijf worden gebruikt. Zo voorkomt u dat verschillende pasta's worden gemend waardoor het resultaat negatief kan worden beïnvloed.
- Verstopte viltlamellen-polijstschijven reinigen door zachte druk uit te oefenen met een draadborstel.
- Polijstresten op het oppervlak verwijderen met Wiener Kalk.
- De aanbevelingen betreffende de toepassing zijn algemeen en hangen af van hoe goed het oppervlak aanvankelijk is of hoe streng de eisen van het uiteindelijke oppervlak zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!