Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reinigingsdoeken, mengweefsel
Universeel wapen tegen vuil, vloeistoffen en verontreinigingen die met een eenvoudige veegbeweging kunnen worden verwijderd
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Goede absorptie
- Gerecycled materiaal
- Kan meerdere keren worden gebruikt
* Dit product is niet nieuw en er kunnen productvariaties optreden als gevolg. Balen kunnen worden gemaakt van gemengd katoen en katoenlinnen.
Geschikt voor gebruik in vrijwel alle bedrijfstakken, scheepvaart, renovatie na water- en brandschade, ambachten, werkplaatsen, bouw en onderhoudsdiensten, enz. Kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor schoonmaaktaken, verwijderen en opnemen van stof, vuil, water, olie, vet, was, lakken, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!