Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Bandenreparatiesysteem Pneusil
Bandenreparatiesysteem Pneusil - 1
Bandenreparatiesysteem Pneusil - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bandenreparatiesysteem Pneusil

Snelle en gemakkelijke reparatie betekent dat de band direct weer kan worden gebruikt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Paddenstoelvormige reparatie-unit geschikt voor radiaal- en diagonaalbanden met of zonder binnenband (tubeless)

  • Geschikt voor banden tot en met snelheidsmarkering V (tot 240 km/h)

  • De reparatie-units worden verwerkt met hoogvaste vulcaniseringskit

  • Alleen reparatie vanaf de binnenzijde biedt maximale kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid
Opmerking

Doorrijden met een lekke band tot de auto volledig stilvalt, kan aanzienlijke schade aan de structuur van de band veroorzaken. Uitsluitend controle van de binnenband door een specialist biedt de basis voor een beslissing over al dan niet repareren van de band, en zo ja, met welk reparatiesysteem. De band moet daarom altijd van de velg worden verwijderd - de veiligheid is daarvan afhankelijk!

In overeenstemming met § 36 van het Duitse wegenverkeersreglement (StVZO) betreffende richtlijnen voor beoordeling en reparatie van schade aan luchtbanden van 8 februari 2001 moet elke band vóór reparatie van de velg worden verwijderd, zodat de schade beoordeeld en de reparatie uitgevoerd kan worden.