Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Haakse perslucht-slagmoersleutel DWSS 1/2 inch COMPACT
Haakse perslucht-slagmoersleutel DWSS 1/2 inch COMPACT - 1
Haakse perslucht-slagmoersleutel DWSS 1/2 inch COMPACT - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Haakse perslucht-slagmoersleutel DWSS 1/2 inch COMPACT

Veelzijdige slagmoersleutel in een robuuste aluminium behuizing, met topprestaties en handige functies

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding

  • Losdraaimoment tot max. 850 Nm bij een gewicht van 1,4 kg

  • Betrouwbare maximale vermogensniveaus en een lange levensduur

  • Hoogwaardig slagwerk

  • 3-staps vermogensinstelling in draairichting linksom en rechtsom met één hand voor een altijd efficiënte, gebruiksvriendelijke aanpassing voor de betreffende toepassing

  • Uitstekend te hanteren en optimale controle

  • Ergonomische handgreep met zachte grip-componenten en een nauwkeurige trigger

  • Handgreep instelbaar zonder gereedschap, vergrendelbaar in stappen van 45°

  • Vrij selecteerbare stroomrichting van de uitlaatlucht – uitlaatlucht die olie bevat, kan altijd van de gebruiker en het werkstuk vandaan worden geleid
Opmerking
  • Aanbevolen maximale boutmaat: M14

  • Slagmoersleutels zijn geen momentsleutels. Verbindingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentmeetapparaat nadat de verbindingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.

  • Als de slagmoersleutel regelmatig wordt gebruikt, moet dagelijks via de luchtinlaat een beetje olie worden bijgevuld.

  • Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen