Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario, 7 stuks
Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario, 7 stuks - 1
Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario, 7 stuks - 2
Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario, 7 stuks - 3
Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario, 7 stuks - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario, 7 stuks

De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern.
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
Aanzienlijk verbeterde bestendigheid bij het raken van wapening


De symmetrische 4 x 90° snijkantgeometrie (tot Ø 10 mm met volhardmetalen kop) voorkomt dat de boor zich vastbijt of verloopt wanneer deze op wapening of kiezels in beton stuit.



Merkbaar sneller boren


De geavanceerde geometrie van de punt en asymmetrisch geplaatste verhogingen op de snijkanten zorgen voor een verbeterde trekkracht.



Perfecte booreigenschappen gedurende gehele standtijd


  • De kopgeometrie is aangepast aan de boordiameter

  • De uit éém stuk bestaande hardmetalen boorpunt zorgt voor een hoge stabiliteit dankzij de grote contactvlakken met de stalen boorkop.


Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boormeelafvoer, en tegelijkertijd minder risico op breuken.


Vario spiraalgangen taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant en de scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal zorgen voor verminderde wrijving, hoge mate van stabiliteit en maximale overdracht van slagenergie.



Optimale geleiding in boorgat


Dankzij de speciale geometrie van de boor, met vier snijkanten en vier spiralen, wordt de boor nauwkeurig in het boorgat geleid.



Nauwkeurig aanboren


De speciale, zelfcentrerende punt maakt nauwkeurig aanboren mogelijk.

Opmerking

Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige.