Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nylonplug met metrische draad
Hoogwaardige polyamide (nylon)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoogwaardige polyamide (nylon)
- Bevat geen halogeen en siliconen
- Temperatuurbestendig van -40 °C tot +80 °C
- De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding tijdens de doorsteekmontage
- De draaiblokkering voorkomt draaien in het boorgat
- Ankerkraag zonder spreidingsdruk voorkomt schade aan pleisterwerk en tegels
- Doordruk- en voorsteekmontage
Boor gasbeton en holle steen met een roterende boor (zonder slagmechanisme)
Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd
Schroeflengte = dikte van te bevestigen onderdeel (+ dikte van pleister/isolatie) + ankerlengte + schroefdiameter
Kunststofpluggen voor lichte belasting (secundaire bevestigingen)
Te gebruiken in beton, massieve steen, massieve kalkzandsteen, gasbeton, drukvaste natuursteen
Geschikt voor bevestiging van gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, schilderijlijsten, kabelgoten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, handdoekrekken, borden, bewegingsdetectors, hangmandjes enz.
Voor bevestiging van componenten in combinatie met een houtdraadbout of spaanplaatschroef (zonder boorpunt, tegendraad, ringdraad)
Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een roestvaststalen schroef
Nylonplug met M6 metrische draad: Voor inschroeven van draadstangen of schroeven
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!