In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
4 artikel(en) met 4 versies gevonden
Voor waterdicht afsluiten van gegroefde doppen (art. no. 0519160222)
Voor het afdichten van spanpunten tegen water
Pluggen van hoogwaardig kunststof voor het afdichten van gaten in het bekistingswerk. Geschikt voor diameters van 20 mm tot 25 mm. De lipjes aan vier zijden zorgen voor een gecentreerde bevestiging in het gat.
Voor het afdichten van afstandsbuizen na ontkisten
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.