Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rand voor pleisterwerk met schaduwvoeg en weefsel
Eendelig
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
>2 mm
Schaduwvoeg
- Nette afwerking (slechts ongeveer 1 mm witte rand zichtbaar)
- Beschermt de schuimtape
Gecoëxtrudeerd weefsel
Betrouwbare en duurzame integratie van weefsel
Ondersteunde verwijderingslip
Houdt profielen rechtop
Twee egaliseerranden (9 mm breed)
- Vergemakkelijkt het egaliseren van weefsel en pleisterwerk
- Verstevigingsgaas in bovenste derde deel van verstevigingskleefrand
Voor het afdichten van venster- en deurvoegen in ETICS tegen slagregen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!