Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Platte-dakenlijm Platten-dakenlijm Flachdach Fix

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Platte-dakenlijm Platten-dakenlijm Flachdach Fix

Voor het windvast verlijmen van isolatiemateriaal op platte daken.
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
Vertrouwde en geteste productkenmerken


  • Windbestendig volgens ETAG 006, testrapporten I.F.I., Aken

  • Kleefkracht IFBt


Aanbrengen hoeft niet mechanisch te gebeuren


Tot wel 30% minder werk. Afhankelijk van de weersomstandigheden bedraagt de droogtijd 60 tot 120 minuten waardoor verdere bewerking snel kan volgen.



Hoge mate van eerste hechting, zelfs bij lage temperaturen


Stroomt niet — vormt direct een stevige, sterk lijmende druppel. Aan te brengen bij temperaturen vanaf -5°C (de temperatuur van het blik moet ten minste +5°C zijn).



Zuinig in gebruik


Met 800 ml kan ca. 10–12 m2 isolatie worden bevestigd (bij een lijmstrook van 30 mm en afhankelijk van verwerkings- en temperatuurcondities).

Opmerking

Neem de droogtijd in acht zodat de drijfgassen voldoende tijd hebben om te ontsnappen. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de isolatieplaten.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.