Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Platte-dakenlijm Platten-dakenlijm Flachdach Fix
Voor het windvast verlijmen van isolatiemateriaal op platte daken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vertrouwde en geteste productkenmerken
- Windbestendig volgens ETAG 006, testrapporten I.F.I., Aken
- Kleefkracht IFBt
Aanbrengen hoeft niet mechanisch te gebeuren
Tot wel 30% minder werk. Afhankelijk van de weersomstandigheden bedraagt de droogtijd 60 tot 120 minuten waardoor verdere bewerking snel kan volgen.
Hoge mate van eerste hechting, zelfs bij lage temperaturen
Stroomt niet — vormt direct een stevige, sterk lijmende druppel. Aan te brengen bij temperaturen vanaf -5°C (de temperatuur van het blik moet ten minste +5°C zijn).
Zuinig in gebruik
Met 800 ml kan ca. 10–12 m2 isolatie worden bevestigd (bij een lijmstrook van 30 mm en afhankelijk van verwerkings- en temperatuurcondities).
Neem de droogtijd in acht zodat de drijfgassen voldoende tijd hebben om te ontsnappen. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de isolatieplaten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het schoon, zuinig en permanent verlijmen van warmte-isolatiepanelen op platte of schuine daken, alsook voor het vullen van naden tussen de afzonderlijke isolatie-elementen. Bijzonder geschikt voor ongelijkmatige oppervlakken van renovaties omdat deze lijm dankzij zijn schuimstructuur onregelmatigheden opvult.
Hecht op alle gangbare bouwmaterialen zoals bitumenstroken, polystyreen en polyurethaan hardschuim, met roestwerend middel behandeld staalplaat, vezelcement, gasbeton, spaanplaat, hard PVC, baksteen, pleisterwerk, hout, dikke bitumencoating en emulsieverven.
Voor het verlijmen van warmte-isolatieplaten van polystyreen (EPS + XPS) en PIR/PUR hardschuim op platte daken. Per vierkante meter zijn drie banen met een diameter van 30 mm nodig. Breng meer lijm aan op punten en hoeken die aan hogere windbelasting blootstaan. Door de lijmbanen licht met water te besproeien kunt u het hardingsproces versnellen. Vervolgens de isolatieplaat gedurende ca. 8 minuten aandrukken (afhankelijk van temperatuur en vochtgehalte).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!