Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stellingwagen Gemaakt van stalen buis en hoekstaal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Stalen buis, diam. 26,9 x 1,75 mm
- Zwenkwielen met TPE-banden en kogellagers, verzinkte behuizing
- Remmen op de zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3
- Laadplatform van houtvezelplaat (MDF) met beukendecor
- Houten laadvlakken zijn in het hoekframe eronder bevestigd
- De uitgeschoven rand is ca. 15 mm hoog
- Geprofileerd stalen frame vervaardigd van hoekstaal 30/30/3 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!