Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Plat betonstaalanker L-profiel
Platte betonstaalankers zijn ideaal voor eenvoudige trekverbindingen met stijlen, palen en drempels in houtconstructies. Het trekanker is in beton ingebed in de ondergrond.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Veelzijdig inzetbaar voor eenvoudige trekverbindingen
- Gemakkelijke hoogteverstelling op ongelijke ondergronden
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275 (ca. 20 µm)), dikte 4 mm conform EN 10346:2009
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Europese Technische Goedkeuring ETA 14/0274
Er wordt een vervormingsvrije verdeling van de belasting verwacht.
De spijkers moeten in de gaten worden aangebracht, beginnend bij het uiteinde van het platte betonstaalanker.
Er moeten er minimaal 4 worden gebruikt op basis van de analyse van de constructie. De gebruikte spijkers moeten een diameter hebben die overeenkomt met de boorgaten in het platte betonstaalanker.
Ruwe randen zijn niet toegestaan. Het gehele oppervlak van het platte betonstaalanker moet tegen het hout liggen.
De bouwcomponenten moeten dikker zijn dan de inslagdiepte van de spijkers.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen
Staalbreuk bij buigspanningen is doorslaggevend voor platte betonstaalankers die zijn vastgemaakt in beton met 43 mm x 4 mm metalen pluggen en ringen conform EN ISO 7094.
Staalbreuk bij buigspanningen is doorslaggevend voor ingebedde platte betonstaalankers.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Opmerkingen: |
Voor het vastzetten conform EN 14592 moeten ankernagels van 4x40 mm worden gebruikt. Er hoeft conform ETA 08/0259 met betrekking tot de nagelmethode geen gespecificeerd nagelpatroon te worden aangehouden. Gedeeltelijk bevestiging met nagels is toegestaan. Het gespecificeerde draagvermogen geldt voor zacht hout met een karakteristieke dichtheid van rk ≥ 350 kg/m³. Ontwerpwaarde van draagvermogen van een spijker: FVM,Rd = kmod/gM × F1,Rk waarbij gM = 1.3 Ontwerpwaarde van het draagvermogen van staal voor ankermontage in beton: Fm,Rd = Fm,Rk/gM0 waarbij gM0 = 1,0 Ontwerpwaarde van het draagvermogen van staal voor trekankers in beton: Ft,Rd = Ft,Rk/gM2 waarbij gM2 = 1,25 Ontwerpwaarde van het totale draagvermogen voor ankermontage: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Fm,Rd} waarbij n = aantal nagels Ontwerpwaarde van het totale draagvermogen voor trekankers in beton: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Ft,Rd} waarbij n = aantal spijkers De minimale nagelafstanden voor plaatstaal-houtverbindingen conform EN 1995-1-1 moeten in acht worden genomen. |
Europese Technische Goedkeuring ETA 14/0274
Technische wijzigingen voorbehouden.
Ingebedde, in hoogte verstelbare trekankerverbinding om wandelementen of palen vast te maken in betonnen ondergronden
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Kam-/geribde nagel conform EN 14592: 4,0 x ≥ 30 mm.
- Aanbevolen deuvels voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!