Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK - 1
 -  - 2
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK - 3
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK - 4
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK - 5
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK - 6
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK - 7
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK - 8
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK - 9
250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

250 V kunststof kabelhaspel VOOR ZWAAR GEBRUIK

Maximaal gebruiksgemak, ultrarobuust ontwerp (K2 en IK10)
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
  • IK10 - hoogste niveau van schokbescherming langs de gehele kabelhaspel

  • Geen uitstekende onderdelen - zorgt ervoor dat de aardcontactdozen en de oprolhendel volledig beschermd zijn tegen beschadiging

  • Gepatenteerd ontwerp - er kan zich geen water ophopen op de voorkant

  • Ergonomische draaggreep bestaande uit 2 onderdelen - de last wordt effectief over de gehele handpalm verdeeld

  • Grote, draaibare oprolhandel bestaande uit 2 onderdelen

  • Kabel-/stekkerhouder in de handgreep

  • Blokkeerrem met "aan/uit-schakelaar"

  • Grote vlakken om de voeten op te zetten (met voldoende ruimte voor veiligheidsschoenen) zorgen voor extra stabiliteit bij het oprollen en afrollen van de kabel

  • Spanningsindicator - groene led geeft aan of er spanning aanwezig is

  • 2+1 ophangingsvoorzieningen op het bovenste deel van de sokkel - kabelhaspel kan worden opgehangen met kabelbinders, klittenbandbevestigingen of sjorbanden (bijv. op steigers)

  • IP54 ABL geaarde 2C-stekker conform DIN VDE 0620-1

  • 4 x IP54 Mennekes-aardcontactdozen met randafdichting conform DIN VDE 0620-1

  • De kabel kan niet bekneld raken tussen het haspelhuis en de sokkel

  • Made in Germany
Opmerking

K2 conform DGUV-informatie 203-006 (voorheen BGI 608).


BQ-F polyurethaan kabel - 5-7 keer langere levensduur dan in de handel verkrijgbare RN-F rubber/neopreen kabels.