Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Plankdrager met montagegat
Met gegroefde stift voor zeer stevige bevestiging aan de zijkant van de kast
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal: Zinkspuitgietwerk, vernikkeld
- Hoge breukbestendigheid
- Hoogwaardig oppervlak
Montagegat 6 mm
Snelle bevestiging van de plank waardoor die niet meer kan bewegen of eruit getild kan worden
Hoogteverschil tussen middelste boorgat in de zijkant van de kast tot de onderrand van de plank = 6 mm
Compatibel met plankdragers 0683311124 en 0683311125
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!