Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Planksteun, type K Geschikt voor planken en glasplaten
Planksteun, type K Geschikt voor planken en glasplaten - 1
Planksteun, type K Geschikt voor planken en glasplaten - 2
Planksteun, type K Geschikt voor planken en glasplaten - 3
Planksteun, type K Geschikt voor planken en glasplaten - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Planksteun, type K Geschikt voor planken en glasplaten
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
  • Draagvermogen: max. 25 kg met een plankdiepte tot 320 mm

  • Kantelhoekverstelling tot +3 mm


Materiaal: Zinkspuitgietwerk met roestvast stalen AFWERKING


  • Zeer goede stabiliteit

  • Modern ontwerp, hoogwaardig oppervlak


Doorschijnend kunststof inlegstuk gemaakt van polypropyleen (PP)


  • Voor universeel gebruik

  • Geschikt voor hout en glas


Voor glazen en houten planken van 12 tot 41 mm dik


  • Individueel verstelbaar

  • Zeer rekbaar

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.