Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verborgen planksteun, type E Met driedimensionale verstelling
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- SW 10 planksteun
- Draagvermogen: Kan een gelijkmatig verdeeld gewicht van 85 kg per m² dragen, maximale plankdiepte van 250 mm, maximale afstand tussen planksteunen = 700 mm
Driedimensionale verstelling
- Stel de hoogte af met behulp van sleuven
- Stel de zijden af door de bout los te draaien en het door de gleuf te verschuiven
- Stel de kanteling af met twee M6-kruiskopschroeven: voor nauwkeurig afstellen en corrigeren
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!