Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Plamuur VAKU 70
Plamuur VAKU 70 - 1
Plamuur VAKU 70 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Plamuur VAKU 70

Met glasvezel versterkte wapeningsplamuur voor het overbruggen van scheuren en gaten en voor het repareren van met glasvezel versterkte kunststoffen.
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
Evenwichtig glasvezelaandeel


  • Uitstekende verwerkbaarheid

  • Gebruiksvriendelijk


Uitstekende hechting en stabiliteit


  • Bij uitstek geschikt voor gebruik op verticale oppervlakken

  • Uitstekende hechting op ijzeren, stalen, aluminium, verzinkte en thermisch verzinkte oppervlakken.

  • Bij uitstek geschikt als mesplamuur na reparatie van GVK-delen met reparatiehars VAKU 80.


Snelle uitharding


  • Voor een snelle, tijdbesparende verdere verwerking.


Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 70: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 4 g/l.



Hittebestendig tot 80 °C

Opmerking

Punt: Kan worden geplamuurd met plamuur VAKU 20, VAKU 30 en VAKU 40 zonder tussen lagen door te hoeven schuren. Om eventuele klachten uit te sluiten, dient u altijd de juiste mengverhouding tussen plamuur en harder aan te houden.

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.