Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Plamuur VAKU 60
Plamuur VAKU 60 - 1
Plamuur VAKU 60 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Plamuur VAKU 60

TIN-metallic-plamuur op basis van polyesterhars met aluminiumpigmentering voor de automotive-industrie en voertuigreparaties
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
Plamuur van hoge kwaliteit


  • Vulmiddel- en harscombinaties van hoge kwaliteit maken poriënvrij, gesloten plamuren mogelijk van verdiepingen en oneffenheden

  • Geringe stofontwikkeling bij het schuren


Voor strenge kwaliteitseisen


Aluminiumpigmentering garandeert een extreem hoge sterkte in combinatie met metalen oppervlakken

Opmerking

Plamuur is gevoelig voor overmatig snel drogen. Let op! - Gevaar voor scheurvorming boven 80 °C
Met name oppassen bij gebruik van infraroodstralers
Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 60: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOCFarbV): 14 g/l


Polyesterplamuur zal niet uitharden onder +10 °C.

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.