Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Plamuur VAKU 50
Elastische contourplamuur, met name voor gebruik op schilderbare kunststof onderdelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer elastisch
Bij uitstek geschikt voor modelleren en voor het bijwerken van contouren
Uitstekende hechting
Korte droogtijd
Garandeert snelle, tijdbesparende vervolgstappen
Gemakkelijk te schuren
Gebruiksvriendelijk
Ook te gebruiken op andere materiaaloppervlakken
Multifunctioneel
Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 50: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 3 g/l.
Hittebestendig tot 80 °C
Punt: Vanwege de grote verscheidenheid aan gemengde kunststoffen zijn voorafgaande tests aan te bevelen! Voorbehandeling met een 1-componentkunststofprimer is aan te bevelen om een optimale hechting te waarborgen. Niet geschikt voor het repareren van breukvlakken. Om eventuele klachten uit te sluiten, dient u altijd de juiste mengverhouding tussen plamuur en harder aan te houden.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Auto/cargo: In de automotive-industrie en voor het repareren van auto's. Elastische plamuur voor het repareren van krassen, verdiepingen en contouren (bijv. botsingsschade op bumpers) op beschilderbare kunststof onderdelen.
Metaal: Elastische plamuur voor het repareren van krassen, verdiepingen en contouren op schilderbare kunststof onderdelen.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken schuren. Waar mogelijk polyester materiaal alleen droog schuren vanwege zijn gevoeligheid voor water.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!