Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Plamuur VAKU 30
Plamuur VAKU 30 - 1
Plamuur VAKU 30 - 2
Plamuur VAKU 30 - 3
Plamuur VAKU 30 - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Plamuur VAKU 30

Universele plamuur met fantastische eigenschappen. Kan worden gebruikt als mesplamuur en fijnplamuur.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Geen breuk in randen bij fijnschuren



Optimale elasticiteit voor het bereiken van gesloten, gladde oppervlakken


Nabewerken met fijnplamuur niet nodig



Sneldrogend


Waarborgt snelle verdere verwerking die u tijd bespaart (schuren, vullen, aflakken)



Gemakkelijk te schuren, geringe stofontwikkeling


  • Gebruiksvriendelijk

  • Vergemakkelijkt de verdere bewerking van het voorwerp


Hoog vulvermogen en hoge stabiliteit onder belasting



Bestand tegen temperaturen tot 80°C

Opmerking
  • Tip 1. Voor optimale bescherming tegen corrosie en betrouwbare hechting de te plamuren ondergrond voorbehandelen met 2-componenten Multi-Fill alvorens de plamuur aan te brengen (geen 1-componentprimer gebruiken, want dit gaat ten koste van de hechting).

  • Tip 2. Minder is meer. Voor een poriënvrije verwerking is het belangrijk de plamuurmassa in verschillende dunne lagen op te brengen. Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 30: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOCFarbV): 0 g/Niet gebruiken op sterk verweerde oppervlakken.

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.