Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Plamuur VAKU 30
Universele plamuur met fantastische eigenschappen. Kan worden gebruikt als mesplamuur en fijnplamuur.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geen breuk in randen bij fijnschuren
Optimale elasticiteit voor het bereiken van gesloten, gladde oppervlakken
Nabewerken met fijnplamuur niet nodig
Sneldrogend
Waarborgt snelle verdere verwerking die u tijd bespaart (schuren, vullen, aflakken)
Gemakkelijk te schuren, geringe stofontwikkeling
- Gebruiksvriendelijk
- Vergemakkelijkt de verdere bewerking van het voorwerp
Hoog vulvermogen en hoge stabiliteit onder belasting
Bestand tegen temperaturen tot 80°C
- Tip 1. Voor optimale bescherming tegen corrosie en betrouwbare hechting de te plamuren ondergrond voorbehandelen met 2-componenten Multi-Fill alvorens de plamuur aan te brengen (geen 1-componentprimer gebruiken, want dit gaat ten koste van de hechting).
- Tip 2. Minder is meer. Voor een poriënvrije verwerking is het belangrijk de plamuurmassa in verschillende dunne lagen op te brengen. Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 30: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOCFarbV): 0 g/Niet gebruiken op sterk verweerde oppervlakken.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Uitstekende hechting aan ijzer, staal, aluminium, galvanisch verzinkte en thermisch verzinkte oppervlakken, GVK en vele soorten hout Universeel, kan worden gebruikt op veel materiaaloppervlakken.
- Auto/cargo: In de automotive-industrie en bij voertuigreparaties met universele hechting op staal, aluminium, zink en GVK
- Metaal: In de machinebouw voor het wegwerken van blazen en lasnaden. Universele hechting aan staal, aluminium en zink
- Hout: Bij uitstek geschikt als reparatiekit voor gebruik in de bouw. Voor universeel gebruik op vele houtsoorten. Bij uitstek geschikt voor houtrestauratie en bij de fabricage van deuren en kozijnen. Niet geschikt voor oliehoudende houtsoorten. Niet gebruiken op sterk verweerde oppervlakken.
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn
Oppervlakken opschuren
Waar mogelijk polyester materiaal alleen droog schuren vanwege de gevoeligheid voor water
Om eventuele klachten uit te sluiten, dient u altijd de juiste mengverhouding tussen plamuur en harder aan te houden.
- Dosering: 2% harder
- Verwerkingsduur: 4-5 minuten bij 20°C
- Droogtijd: 20-30 minuten bij 20°C
- Schuurpapier: P80-280 Nat alleen na volledige droging
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!