Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Plamuur VAKU 20
Plamuur VAKU 20 - 1
Plamuur VAKU 20 - 2
Plamuur VAKU 20 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Plamuur VAKU 20

Zeer elastische fijnplamuur voor het sluiten van aanwezige poriën en voor het repareren van kleine krasjes, groefjes en oneffenheden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Nauwkeurig afgestemde vulmiddel- en harscombinaties


  • Niet-poreus en gesloten plamuren

  • Geringe stofontwikkeling bij het schuren


Sneldrogend


Garandeert snelle, tijdbesparende vervolgstappen (schuren, vullen, aflakken)



Gemakkelijk te schuren


  • Gebruiksvriendelijk

  • Vergemakkelijkt de verdere bewerking van het werkobject


Zeer witte pigmentering


  • Optimale ondergrond en voorbereiding voor deklakopbouw

  • Bij uitstek geschikt voor gebruik in de model- en meubelbouw


Bestand tegen temperaturen tot 80 °C

Opmerking

Punt: De gerepareerde plek vóór het aflakken strippen met universele 1- of 2-componentenprimer, HS-plamuur of roeststop Quattro (ter voorkoming van het risico van zichtbare randen en verlies van glans) Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 20: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOCFarbV): 2 g/l


Polyesterplamuur zal niet uitharden onder +10 °C.

Toepassingsgebied

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.