Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Light plaatrail Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Voor rechtstreekse montage op trapeziumplaat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Niet geschikt voor opstellingen op platte daken
- Zorg er vooraf voor dat het felsdak stevig vastzit op de onderbouwconstructie. Houd ook rekening met de maximale belastbaarheid van het plaatstaal. Vooral bij toepassing van sandwich dakelementen is goedkeuring van de fabrikant vereist. Voor bevestiging adviseren wij ZEBRA® plaatstaalschroeven DBS® 4,5 x 25 met afdichtring. In de montagerail vooraf gaten boren van Ø 5,0 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!