Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Plaatrail light met voorgeboorde gaten Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Plaatrail light met voorgeboorde gaten Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 1
Plaatrail light met voorgeboorde gaten Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Plaatrail light met voorgeboorde gaten Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Voor rechtstreekse montage op trapeziumplaat
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
  • De plaatrail is voorgeboord tot 5 mm, wat betekent dat hij zonder extra boren op alle conventionele naadafstanden kan worden gemonteerd

  • Met gelijmde EPDM-afdichtstrip
Opmerking
  • Niet geschikt voor opstellingen op platte daken

  • Zorg er vooraf voor dat het felsdak stevig vastzit op de onderbouwconstructie. Houd ook rekening met de maximale belastbaarheid van het plaatstaal. Vooral bij toepassing van sandwich dakelementen is goedkeuring van de fabrikant vereist. Voor bevestiging adviseren wij ZEBRA DBS® plaatstaalschroeven 4,5 x 25 met afdichtring.