Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Plaatrail light met voorgeboorde gaten aluminium (EN-AW-6063 T6)
Plaatrail light met voorgeboorde gaten aluminium (EN-AW-6063 T6) - 1
Plaatrail light met voorgeboorde gaten aluminium (EN-AW-6063 T6) - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Plaatrail light met voorgeboorde gaten aluminium (EN-AW-6063 T6)

Voor rechtstreekse montage op trapeziumplaat

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • De plaatrail is voorgeboord tot 5 mm, wat betekent dat hij zonder extra boren op alle conventionele naadafstanden kan worden gemonteerd

  • Met gelijmde EPDM-afdichtstrip
Opmerking
  • Niet geschikt voor opstellingen op platte daken

  • Zorg er vooraf voor dat het felsdak stevig vastzit op de onderbouwconstructie. Houd ook rekening met de maximale belastbaarheid van het plaatstaal. Vooral bij toepassing van sandwich dakelementen is goedkeuring van de fabrikant vereist. Voor bevestiging adviseren wij ZEBRA DBS® plaatstaalschroeven 4,5 x 25 met afdichtring.