Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pistoolschuim, 1 component

TOEPASSINGEN VAN 1-COMPONENT PISTOOLSCHUIM

1-component PUR (polyurethaan) schuimen kunnen gebruikt worden in verschillende situaties :

  • opvullen van holten tussen leidingen en muren
  • plaatsen van raamkozijnen en deuren
  • het maken van aansluitvoegen, het isoleren van voegen tussen panelen en rond dakramen
  • installatie en afdichting van airconditioningsystemen
  • breeuwen van gaten onder golfplaten, gaten in muren, scheidingswanden, holtes, tussen wandpanelen, plafonds...
  • installatie van elektrische leidingen

DE VOORDELEN VAN 1-COMPONENT PISTOOLSCHUIMEN

  • vormt een halfstijve structuur, met een hoog percentage gesloten cellen (>70%)
  • uitstekende hechting op de meeste bouwmaterialen
  • kan gesneden, geschuurd en geschilderd worden nadat het volledig is gedroogd
  • zeer goed breeuwvermogen: 1L kan tot 40 liter vrije uitzetting geven
  • hoog hechtvermogen
  • biedt een zeer goede thermische en akoestische isolatie
  • geleidt geen elektriciteit

HOE DIENT 1-COMPONENT PISTOOLSCHUIM BEWAARD TE WORDEN

Het wordt sterk aangeraden PUR-schuim altijd in verticale positie (met ventiel naar boven) op te slaan, in een ruimte met een temperatuur lager dan 25°C, beschermd tegen UV-stralen en niet in vochtige omgevingen, met een maximale opslagperiode van 12 maanden.

Würth Logo