Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pijpbeugel TIPP® Robust met 1/2 inch zelftappende inzet
Pijpbeugels met twee schroeven zorgen voor een betere pasvorm op de buis
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De twee schroeven zorgen voor een betere pasvorm op de buis
- De schroeven vallen tijdens installatie niet uit de beugel omdat ze geborgd zijn
- Eenvoudige plaatsing van de pijp dankzij de grote openingshoek
- Draagt bij aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Rubberen inzetstuk bestand tegen ozon conform DIN 53509-1 of ISO 1431/1 en tegen veroudering conform DIN 53508
- Rubberen inzetstuk niet bestand tegen oliën, vetten en brandstoffen
Voor hogere belastingen bij de bouw van verwarmingssystemen, loodgietersinstallaties, installatiebouw, machinebouw en de aanleg van pijpleidingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!