In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Standard-Gelenkschelle zum Aufklappen mit exklusivem Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage
Mit exklusivem Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage
Zweischraubenschelle mit 2 Verschlussschrauben für hohe Belastungsanforderung
Für die Befestigung von Luftleitungen und Formstücken aus Blech mit rundem Querschnitt nach DIN EN 1506, Lüftung von Gebäuden
Zur Befestigung von Rohrleitungen in allen haustechnischen Anlagen
Bestehend aus einem Hartschaumkern mit einem Lastverteilungsblech und einer Ummantelung aus Kautschuk
Zweischraubschelle mit 2 Verschlussschrauben zur besseren Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen
Express-Gelenkschelle zur schnellen Montage durch einfaches Zudrücken per Hand
Mit außenliegenden Verbindungslaschen (ohne Schrauben), fest eingeschäumt in PUR-Hartschaum, an den Auflageflächen mit Kautschukmantel
Für die Rohrmontage ohne Schallschutzanforderung
Standard-Gelenkschelle zum Aufklappen mit exklusivem Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage.
Mit Schrauben, fest eingeschäumt in PUR-Hartschaum, an den Innenflächen mit Kautschukmantel
Zweiteilige Rohrschelle mit roter Gummieinlage auf Silikonbasis