Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
TIPP® Smartlock 2 GS pijpbeugel met snelsluiting
TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS pijpbeugel met snelsluiting - 1
TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS pijpbeugel met snelsluiting - 2
TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS pijpbeugel met snelsluiting - 3
TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS pijpbeugel met snelsluiting - 4
TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS pijpbeugel met snelsluiting - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

TIPP® Smartlock 2 GS pijpbeugel met snelsluiting

Met exclusieve snelsluiting voor veilige en snelle montage

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 22-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Twee borgschroeven zorgen voor een betere pasvorm op diverse buisafmetingen

  • Snelle en eenvoudige plaatsing van de leiding, omdat de pijpbeugel ver kan worden geopend, met name handig tijdens montage boven het hoofd

  • Bescherming tegen verlies van schroeven, ze zijn aan beide kanten ingekeept waardoor ze niet te ver kunnen worden uitgedraaid

  • Zeskant klemschroeven (SW 10 mm) en extra inwendige aandrijving

  • M6 x 25 mm tot een klembereik van 26-28 mm, M6 x 30 mm voor alle andere maten


  • Het
    profiel van de rubberinlay zorgt voor een goede geleiding van buizen tijdens
    de voormontage

  • B2-brandclassificatie, vormt geen brandende druppels

  • M8/M10-combinatiemoerverbinding, SW 13 mm, gelast op vier punten

  • Draagt bij aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
Opmerking

Onze producten met het Cradle to Cradle certificaat besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en schadelijke inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.