Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pijpbeugel TIPP® Robust
Pijpbeugel met twee schroeven voor hoge belastingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 2 schroeven zorgen voor een betere pasvorm op de buis
- De schroeven vallen tijdens installatie niet uit de beugel omdat ze geborgd zijn
- Eenvoudig plaatsen van leidingen tot een klembereik van 196-203 mm dankzij de grote openingshoek vanwege de verlengde gebogen scharnierlip
- Draagt bij aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Rubberen inlay bestand tegen ozon conform DIN 53509-1 of ISO 1431/1 en tegen veroudering conform DIN 53508
- Afmeting voor de kleinst mogelijke buisdiameter voor elke afzonderlijke maat
- Rubberen inzetstuk niet bestand tegen oliën, vetten en brandstoffen
- Onze producten met het certificaat Cradle to Cradle Certified besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Ideaal voor de bouw van verwarmingssystemen, sanitaire installaties, installatiebouw, machinebouw en de aanleg van pijpleidingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!