Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Piëzo-soldeerbouthouder
Robuuste soldeerbouthouder voor piëzo-handgreep, zonder koperstuk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geheel afgeschermde vlam
- Windbestendig
- Aangrenzend materiaal raakt niet beschadigd, bijvoorbeeld balkons, deurposten en afdichtingen.
Het draaibare koperstuk kan voortdurend aan de beschikbare ruimte aangepast worden
Met stevige inklapbare voet
Eenvoudige en nauwkeurige vlamregeling: dankzij vergrendeling langere tijd met consistente werktemperatuur van het koperstuk te gebruiken.
Gasverbruik: 140 g/uur
Maximumdruk: 2 bar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!