Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PRCD-S+ persoonlijke beschermingsschakelaar
Bediening met 1 knop – conventionele "testknop" is niet nodig
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Draagbare aardlekschakelaar met gedifferentieerde meetstroom ≤ van 30 mA voor wisselstroom, pulserende gelijkfoutstroom en gefaseerde foutstroom
- Intermediair in-line apparaat voor directe aansluiting in de lijn
- Detecteert meetfouten (bijv. het dragen van handschoenen) en schakelt niet in
- Volledig automatisch testen van de juiste aansluitcondities
- Schakelt L en N uit in geval van storingen, het veiligheidscircuit blijft gesloten
- Het veiligheidscircuit wordt van tevoren ingeschakeld en daarna uitgeschakeld
- Bescherming tegen overspanning en onderspanning
- Detecteert storingen in de installatie
DGUV-informatie 203-006 (voorheen BGI/GUV-I 608)
Aanbevolen door de Duitse beroepsverzekering voor de bouw (www.bgbau.de).
DGUV-informatie 203-006 (voorheen BGI/GUV-I 608)
Betrouwbare, mobiele persoonlijke bescherming tegen defecte elektrische installaties op bouw- en assemblageplaatsen
Niet voor gebruik in:
- Koelkasten of andere toepassingen
- Machines met hoge inschakelstromen
- IT-stroomnetwerken (isolatietransformatoren, stroomgeneratoren, enz.)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!