Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Luchtslanghaspel DSA-S
Praktische haspel met veilig oprolmechanisme en hoogwaardige polyurethaan slang voor netheid en veiligheid in de werkplaats
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veilig en comfortabel werken
De slang wordt tijdens het oprollen van links naar rechts geleid, waardoor knikken worden voorkomen. De remfunctie voorkomt dat de slang ongecontroleerd rondzwaait als deze onbedoeld wordt gedeblokkeerd.
Bescherming tegen verontreiniging
De robuuste, gesloten kunststof behuizing beschermt de slang en het oprolmechanisme tegen stof en andere verontreinigingen.
Licht van gewicht en hoge bestendigheid tegen knikken, oliën en oplosmiddelen. Uitstekend gedrag bij lage en hoge temperatuurbereiken.
Hoogwaardige polyurethaan slang (PUR)
Geen drukval voor meer efficiency tegen lagere kosten
De slang heeft een hoge doorstroomcapaciteit en een innovatief aansluitventiel op de haspel
Kan aan de muur, plafond of vloer worden bevestigd
Beugel zorgt voor een stevige bevestiging op rechte oppervlakken.
Lage onderhoudskosten
Slang kan zonder het openen van de behuizing worden vervangen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!