Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pneumatische decoupeerzaag DST 380
Robuuste carrosseriezaag voor lange bedrijfsduur en zware toepassingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Beveiligd tegen onbedoelde activering
Beveiligde hendel
Plezierig om mee te werken
Met rubber beklede handgreep
Geschikt voor werkzaamheden boven het hoofd
Zaagblad kan 180° roteren
Flexibel gebruik
Geïntegreerde vermogensregeling voor aanpassing aan de gewenste toepassing
Nauwkeurige snijdiepte-instelling
Instelbare geleider
- Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.
- Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Ideaal voor zagen in aluminium, kunststof, glasvezel (max. 4 mm) en plaatmetaal tot 1,6 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!