Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch Premium Power
Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding: Een aandraaimoment tot 2712 Nm bij een gewicht van 8,1 kg
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitlaatlucht wordt weggeleid uit het werkgebied
Voorkomt dat stof en vuil op de velg los wordt geblazen
Betrouwbare topprestaties en een lange levensduur
Hoogwaardig dubbel slagwerk en een cilinder met een uitgebalanceerde 6-lamellenmotor
Goede houvast door antisliphandvat, optimale regeling en een laag geluidsniveau
Zeer ergonomische softgrip met gevoelige trekker en geïntegreerde geluiddemper
Altijd optimale en gebruiksvriendelijke afstelling voor elke toepassing
3-traps vermogensinstelling voor zowel rechts- en linksom draaien
- Maximaal aanbevolen schroefdiameter: M38.
- Slagschroevendraaiers zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagschroevendraaier.
- Wanneer de slagschroevendraaier regelmatig wordt gebruikt (bijv. voor onderhoud aan banden), moet elke dag een klein beetje olie in de luchtinlaat worden gedaan, en moeten elke maand ongeveer 2 slagen tandwielvet in de smeernippel worden gepompt.
- Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
Wanneer de perslucht slagmoersleutel regelmatig wordt gebruikt (bijv. voor onderhoud aan banden), moet elke dag een klein beetje olie in de luchtinlaat worden gedaan, en moeten elke maand ongeveer twee slagen tandwielvet in de smeernippel worden gepompt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!