Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch P
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch P - 1
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch P - 2
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch P - 3
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch P - 4
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch P - 5
Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch P - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht slagmoersleutel DSS 1 inch P

Extreem robuuste, krachtige slagschroevendraaier met een snelle opbouw van het koppel. Ideaal voor zware toepassingen, zoals onderhoudswerkzaamheden aan vrachtwagens en bussen, bouw- en landbouwmachines en voor industriële dienstverlening en reparatiewerkzaamheden.
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
Perfecte gewichtsverdeling


Evenwichtige unit in robuuste aluminium behuizing



Zeer praktisch en gebruiksvriendelijk


Ergonomisch gevormde handgreep met rubbercoating, extra handgreep draait 360°, gebruiksvriendelijke rechts/links omschakeling en regelbare trekker.



Lange levensduur en nagenoeg trillingsvrij


Hoogwaardig, krachtig stiftslagmechanisme in oliebad met 6-lamellenmotor.

Opmerking
  • Slagschroevendraaiers zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagschroevendraaier.

  • Het bedrijfsmoment is het moment dat gewoonlijk wordt bereikt onder gemiddelde werkomstandigheden. Dit is afhankelijk van sterk variërende omgevingsfactoren (luchtdruk, slangdiameter, vervuiling, enz).

  • Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.

  • Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten