Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch H
Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch H - 1
Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch H - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch H

Betrouwbare, krachtige slagmoersleutel met een snelle opbouw van het koppel
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
Perfecte gewichtsverdeling


Stevige, goed uitgebalanceerde eenheid in een aluminium behuizing



Heel handig en gebruiksvriendelijk


Met rubber beklede en ergonomisch ontworpen handgreep, voor een gebruiksvriendelijke rechts/links omschakeling en een instelbare trekker



Lange levensduur en nagenoeg trillingsvrij


Hoogwaardig stiftslagmechanisme in oliebad met 6-lamellenmotor.

Opmerking
  • Aanbevolen maximale boutmaat: M15


  • Slagmoersleutels zijn geen momentslagmoersleutels. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.


  • Het bedrijfsmoment is het moment dat gewoonlijk wordt bereikt onder gemiddelde werkomstandigheden. Dit is afhankelijk van sterk variërende omgevingsfactoren (luchtdruk, slangdiameter, vervuiling, enz).


  • Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen


  • Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten