Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch H
Betrouwbare, krachtige slagmoersleutel met een snelle opbouw van het koppel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perfecte gewichtsverdeling
Stevige, goed uitgebalanceerde eenheid in een aluminium behuizing
Heel handig en gebruiksvriendelijk
Met rubber beklede en ergonomisch ontworpen handgreep, voor een gebruiksvriendelijke rechts/links omschakeling en een instelbare trekker
Lange levensduur en nagenoeg trillingsvrij
Hoogwaardig stiftslagmechanisme in oliebad met 6-lamellenmotor.
- Aanbevolen maximale boutmaat: M15
- Slagmoersleutels zijn geen momentslagmoersleutels. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.
- Het bedrijfsmoment is het moment dat gewoonlijk wordt bereikt onder gemiddelde werkomstandigheden. Dit is afhankelijk van sterk variërende omgevingsfactoren (luchtdruk, slangdiameter, vervuiling, enz).
- Bij regelmatig gebruik dient de machine dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen
- Steeknippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!